PRO-LINE SDC60 / SGLD-627 Yläkaappi 60w x 12d x 14h Valkoinen | AA8CDH 16Y928

PRO-LINE SDC60/SGLD-627 kattokaappi 60 l x 12 s x 14 t Valkoinen

Varastossa
Tuote: AA8CDH Malli: SDC60/SGLD-627Ristiviite: 16Y928

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,189.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläkaappi
Kokoonpanokoolla
VäriValkoinen
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.29
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
PRO-LINE CSDR-627-607 Yläkaappi 26w x 12d x 14h Valkoinen / sininen | AA8CDJ 16Y929 CSDR-627-607Valkoinen / Sininen26 "€828.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE SDC60/SGLD-627 kattokaappi 60 l x 12 s x 14 t Valkoinen
€1,189.28 / yksikkö