PRO-LINE CSDR-627-607 Yläkaappi 26w x 12d x 14h Valkoinen / sininen | AA8CDJ 16Y929

PRO-LINE CSDR-627-607 kattokaappi 26 l x 12 d x 14 k Valkoinen/sininen

Varastossa
Tuote: AA8CDJ Malli: CSDR-627-607Ristiviite: 16Y929

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€828.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläkaappi
Kokoonpanokoolla
VäriValkoinen / Sininen
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
PRO-LINE SDC60 / SGLD-627 Yläkaappi 60w x 12d x 14h Valkoinen | AA8CDH 16Y928 SDC60 / SGLD-627Valkoinen60 "€1,189.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE CSDR-627-607 kattokaappi 26 l x 12 d x 14 k Valkoinen/sininen
€828.67 / yksikkö