Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE HK -laatikon ripustussarja 15w x 4d x 1 / 4h musta | AD9RJL 4UJ55

PRO-LINE HK Vetolaatikon ripustussarja 15 l x 4 d x 1/4 h musta

Varastossa
Tuote: AD9RJL Malli: HKRistiviite: 4UJ55

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon ripustussarja
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriMusta
Syvyys4"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
PRO-LINE AHKTP60 -laatikon ripustussarja 60 W x 6 S x 2 H Harmaa | AA7MTJ 16D736 AHKTP60KokoonpanematonHarmaa6"Jauhemaali2"60 "€121.03
PRO-LINE AHKTP72 -laatikon ripustussarja 72 W x 6 S x 2 H Harmaa | AA7MTK 16D737 AHKTP72KokoonpanematonHarmaa6"Jauhemaali2"72 "€152.55
Tarjouspyyntö
PRO-LINE HK / FL -laatikon ripustussarja 15 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman syvyys x 2 tuuman korkeus | AH8CVZ 38GT66 HK / FLkoollaVaaleanbeige3.5 "Puuteroitu2"15 "€34.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE HK Vetolaatikon ripustussarja 15 l x 4 d x 1/4 h musta
€48.79 / yksikkö