Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE AHKTP60 -laatikon ripustussarja 60 W x 6 S x 2 H Harmaa | AA7MTJ 16D736

PRO-LINE AHKTP60 Laatikon ripustussarja 60 L x 6 S x 2 K Harmaa

Varastossa
Tuote: AA7MTJ Malli: AHKTP60Ristiviite: 16D736

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon ripustussarja
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys6"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
Korkeus2"
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
PRO-LINE AHKTP72 -laatikon ripustussarja 72 W x 6 S x 2 H Harmaa | AA7MTK 16D737 AHKTP72KokoonpanematonHarmaa6"Jauhemaali2"72 "€152.55
Tarjouspyyntö
PRO-LINE HK -laatikon ripustussarja 15w x 4d x 1 / 4h musta | AD9RJL 4UJ55 HKKokoonpanematonMusta4"Jauhemaali1 / 4 "15 "€48.79
PRO-LINE HK / FL -laatikon ripustussarja 15 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman syvyys x 2 tuuman korkeus | AH8CVZ 38GT66 HK / FLkoollaVaaleanbeige3.5 "Puuteroitu2"15 "€34.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE AHKTP60 Laatikon ripustussarja 60 L x 6 S x 2 K Harmaa
€121.03 / yksikkö