PRO-LINE CSPL1272P-A31 ulokehylly 72 W x 12 S x 2 H Harmaa | AA7MMY 16D622

PRO-LINE CSPL1272P-A31 ulokehylly 72 L x 12 S x 2 K Harmaa

Tuote: AA7MMY Malli: CSPL1272P-A31Ristiviite: 16D622
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€278.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatinhylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2"
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliLeveysHinta
PRO-LINE CSPL1260P-L14 ulokehylly 60 W x 12 S x 2 H Sininen | AA7MMV 16D619 CSPL1260P-L14sininen2"Teräs60 "€238.73
PRO-LINE CSPL1260P-A31 ulokehylly 60 W x 12 S x 2 H Harmaa | AA7MMW 16D620 CSPL1260P-A31Harmaa2"Teräs60 "€238.73
PRO-LINE CSPL1272P-L14 ulokehylly 72 W x 12 S x 2 H Sininen | AA7MMX 16D621 CSPL1272P-L14sininen2"Teräs, ESD ja muovi72 "€278.03
Tarjouspyyntö
PRO-LINE PBCS60 -kannatinhylly 60w x 12d x 5-1 / 2h harmaa | AA7MTN 16D740 PBCS60Harmaa5.5 "Teräs60 "€244.56
PRO-LINE PBCS72 -kannatinhylly 72w x 12d x 5-1 / 2h harmaa | AA7MTP 16D741 PBCS72Harmaa5.5 "Teräs72 "€289.84
Tarjouspyyntö
PRO-LINE BMCS1260 -kannatinhylly 60 W x 12 S x 4 H Musta | AC3WCH 2WXT1 BMCS1260Musta4"Teräs60 "€201.72
PRO-LINE BMCS1272 Ulokehylly 72 W x 12 S x 4 H Musta | AC3WCJ 2WXT2 BMCS1272Musta4"Teräs72 "€216.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE CSPL1272P-A31 ulokehylly 72 L x 12 S x 2 K Harmaa
€278.03 / yksikkö