Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HU-1500USSHZYBAGGR Flat Washer, 1-1/2 Inch Size, Yellow, Zinc, 5Pk | AF2BGW 6PU10

MASTER PRODUCTS HU-1500USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 1-1/2 tuuman koko, keltainen, sinkki, 5 pk

Varastossa
Tuote: AF2BGW Malli: HU-1500USSHZYBAGGRRistiviite: 6PU10

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.5 "
Sisällä Dia.1.625 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.3.5 "
Rockwellin kovuusRC38 - 45
Paksuus0.136 - 0.192 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-1500USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 1-1/2 tuuman koko, keltainen, sinkki, 5 pk
€30.42 /pakkaus