PRO-LINE CSPL1260P Hyllyteline 60 W x 12 S x 12 Tuumaa H Beige | AD9RJC 4UJ47

PRO-LINE CSPL1260P Hyllykorkeus 60 L x 12 S x 12 tuumaa K Beige

Varastossa
Tuote: AD9RJC Malli: CSPL1260PRistiviite: 4UJ47

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllykorotin
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriBeige
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus12 "
MateriaaliMuovi
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)153.67
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi9403708020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
PRO-LINE CSPL1272P Hyllyteline 72 W x 12 S x 12 Tuumaa H Beige | AD9RJD 4UJ48 CSPL1272PTeräs / laminaatti72 "€256.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE CSPL1260P Hyllykorkeus 60 L x 12 S x 12 tuumaa K Beige
€235.86 / yksikkö