PRO-LINE AMS1248FL-H11 Säädettävä hylly 48 leveys x 12 syvyys x 2 korkeus beige | AA8CDW 16Y940

PRO-LINE AMS1248FL-H11 säädettävä hylly 48 leveys x 12 syvyys x 2 korkeus beige

Varastossa
Tuote: AA8CDW Malli: AMS1248FL-H11Ristiviite: 16Y940

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€291.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä hylly
VäriBeige
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2"
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
PRO-LINE AMS1260FL-H11 Säädettävä hylly 60 leveys x 12 syvyys x 2 korkeus beige | AA8CDX 16Y941 AMS1260FL-H1160 "€305.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE AMS1248FL-H11 säädettävä hylly 48 leveys x 12 syvyys x 2 korkeus beige
€291.83 / yksikkö