Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCETON TEC S7-BK LED-kohdevalaisin, musta | AH8GFX 38RV49

PRINCETON TEC S7-BK Industrial Spotlight LED musta

Varastossa
Tuote: AH8GFX Malli: S7-BKRistiviite: 38RV49

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€211.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokeila
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika30 hr.
Akun kokoC
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys200m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija2.75 "
Rungon materiaaliMuovi
Taskulampun luokkaTeollinen
Lampun käyttöikä10,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus6.5 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehotilatKorkea
Lumens700
Lumen-alue450 ja 750
Suurin lumenia teho700
Paristojen määrä8
Käyntiaika korkeassa asetuksessa30 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiLaukaista
Paino paristoilla2.37 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaino paristoillaAkun palamisaikakorinvärisetPituusLumensSuurin lumenia tehoParistojen määräKäyntiaika korkeassa asetuksessaHinta
PRINCETON TEC SPOT-BK Teollisuuden kohdevalaisin LED | AH8GFW 38RV45 SPOT-BK1.43 lb24 hr.Musta5"550550424 hr.€156.62
PRINCETON TEC SPOT-NY Teollinen kohdevalaisin LED Vihreä | AH8GFY 38RV50 SPOT-NY1.43 lb24 hr.Keltainen5"550550424 hr.€155.87
PRINCETON TEC S7-NY Teollisuusvalonheitin LED Vihreä | AH8GFZ 38RV51 S7-NY2.37 lb30 hr.Keltainen6.5 "700700830 hr.€209.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCETON TEC S7-BK Industrial Spotlight LED musta
€211.97 / yksikkö