Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCETON TEC S7-NY Teollisuusvalonheitin LED Vihreä | AH8GFZ 38RV51

PRINCETON TEC S7-NY Industrial Spotlight LED vihreä

Varastossa
Tuote: AH8GFZ Malli: S7-NYRistiviite: 38RV51

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokeila
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika30 hr.
Akun kokoC
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys200m
korinvärisetKeltainen
Rungon halkaisija2.75 "
Rungon materiaaliMuovi
Taskulampun luokkaTeollinen
Lampun käyttöikä10,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus6.5 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehotilatKorkea
Lumens700
Lumen-alue450 ja 750
Suurin lumenia teho700
Paristojen määrä8
Käyntiaika korkeassa asetuksessa30 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiLaukaista
Paino paristoilla2.37 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.107
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaino paristoillaAkun palamisaikakorinvärisetPituusLumensSuurin lumenia tehoParistojen määräKäyntiaika korkeassa asetuksessaHinta
PRINCETON TEC SPOT-BK Teollisuuden kohdevalaisin LED | AH8GFW 38RV45 SPOT-BK1.43 lb24 hr.Musta5"550550424 hr.€156.62
PRINCETON TEC S7-BK LED-kohdevalaisin, musta | AH8GFX 38RV49 S7-BK2.37 lb30 hr.Musta6.5 "700700830 hr.€211.97
PRINCETON TEC SPOT-NY Teollinen kohdevalaisin LED Vihreä | AH8GFY 38RV50 SPOT-NY1.43 lb24 hr.Keltainen5"550550424 hr.€155.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCETON TEC S7-NY Industrial Spotlight LED vihreä
€209.99 / yksikkö