Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCETON TEC APX-BK Turvaluokiteltu ajovalaisin Led 275 Lm | AC9VFL 3KKW3

PRINCETON TEC APX-BK turvallisuushyväksytty ajovalaisin Led 275 Lm

Varastossa
Tuote: AC9VFL Malli: APX-BKRistiviite: 3KKW3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisesti hyväksytty ajovalaisin
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika150 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys67 / 120m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija2.5 "
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Halkaisija2"
Pudotusarvio2m
Taskulampun luokkaTeollinen
iskunkestävyysKyllä
Lampun käyttöikä10,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus2.5 "
Lens MaterialLexan
Valoteho275 lm
ValotehotilatKorkea, matala, Maxbright High, Maxbright Low, vilkkuu
Lumens275
Lumen-alue250 ja 449
Suurin lumenia teho275
AsennusHihna
AsennustyyppiHihna
Paristojen määrä4
Hihnojen lukumäärä1
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa90 hr.
Turvallisuus arvioituLuokka I, Div. 2
TurvallisuusarviointiLuokka 1 Div 2, ryhmä A, B, C, D luokka 2 Div 2, ryhmä F, G
Kytkimen tyyppiDual
Veden tunkeutumisluokitus1 m tai 3 jalkaa maks. 30 min.
Paino paristoilla9.9 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittääAkun palamisaikaAkun kokoPituusValotehoValotehotilatLumensLumen-alueHinta
PRINCETON TEC APX-OR turvallisuushyväksytty ajovalaisin Led 275 Lm | AC9VFM 3KKW5 APX-TAIkiinteä150 hr.AA2.5 "275 lmKorkea, matala, Maxbright High, Maxbright Low, vilkkuu275250 ja 449-
Tarjouspyyntö
PRINCETON TEC QUAD-IND Turvaluokiteltu ajovalaisin Led 78 Lime Black | AC9VFN 3KKX4 QUAD-INDkiinteä105 hr.AAA2.75 "78 lmKorkea, Keskitaso, Matala, Vilkkuu7850 ja 99€87.41
PRINCETON TEC EOS-OR / GY Turvaluokiteltu ajovalaisin Led 105lm Musta | AC9VFT 3KKZ1 EOS-TAI / GY-115/116/121 tuntia.AAA1.75 "105 lmKorkea, Keskitaso, Matala, Vilkkuu105100 ja 249-
Tarjouspyyntö
PRINCETON TEC EOS-IND Turvaluokiteltu ajovalaisin Led 105lm Musta | AC9VFU 3KKZ3 EOS-INDLeveä115/116/121 tuntia.AAA1.75 "105 lmKorkea, Keskitaso, Matala, Vilkkuu105100 ja 249€83.95
PRINCETON TEC QUAD-BK Turvallisuushyväksytty ajovalaisin Led 78 Lm | AC9VFV 3KKZ5 QUAD-BKSäädettävä105 hr.AAA2.75 "78 lmKorkea, Keskitaso, Matala, Vilkkuu7850 ja 99€55.07
PRINCETON TEC YUKHL-BK Turvaluokiteltu ajovalaisin Led 78 Lime Black | AC9VFW 3KLA2 YUKHL-BKSäädettävä96/120 h.AA1"78 lm(1) Maxbright LED, (3) Erittäin kirkas LED7850 ja 99€109.03
PRINCETON TEC EOS-II-BK Turvallisuushyväksytty ajovalaisin Led 80 Lime Black | AE6CQE 5PVX9 EOS-II-BKkiinteä121 hr.AAA2.5 "80 lmKorkea matala80100 ja 249€113.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCETON TEC APX-BK turvallisuushyväksytty ajovalaisin Led 275 Lm
€143.05 / yksikkö