PRINCE SAE-8608 Hydraulinen 4 tuuman reikä x 8 tuuman sylinteri | AE2QTE 4Z192

PRINCE SAE-8608 sylinteri, hydraulinen 4 tuuman reikä x 8 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE2QTE Malli: SAE-8608Ristiviite: 4Z192

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€801.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pora Dia.4"
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Paine2500 psi
Pin Dia.1"
Männän materiaaliValurauta
MännänvarsiKiillotettu Chrome
MäntätiivisteKruunu
Portin koko3 / 4-16 SAE
perua20-1 / 4 tuumaa
SormusmateriaaliValurauta
Rod Dia.1-1 / 2 "
Sauvan tiivisteUretaanin U-Cup
Tahti8"
RaidetangotTeräs
PutketTarkkuus hiottu
TyyppiKaksitoiminen raidetanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.24
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Max. PainePin Dia.Portin kokoRod Dia.TahtiHinta
PRINCE B200040ABAAA07B Hydraulinen sylinteri 2 tuuman reikä x 4 tuuman aivohalvaus | AD7ZGZ 4HL38 B200040ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "4"€543.41
PRINCE A200080ABAAA07B Sylinterin hydraulinen 2 tuuman reikä x 8 tuuman aivohalvaus | AD7ZHA 4HL39 A200080ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "8"€614.87
PRINCE B200200ABAAA07B Sylinterin hydraulinen 2 tuuman reikä x 20 tuuman aivohalvaus | AD7ZHB 4HL40 B200200ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "20 "€590.55
PRINCE A250080ABAAA07B Hydraulinen sylinteri 2 1/2 tuuman reikä x 8 tuuman iskua | AD7ZHC 4HL41 A250080ABAAA07B2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "8"€590.73
PRINCE B250120ABAAA07B Hydraulinen sylinteri 2 1/2 reikä x 12 tuuman tahti | AD7ZHD 4HL42 B250120ABAAA07B2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "12 "€665.69
PRINCE A300080ABAAA07B Hydraulinen 3 tuuman reikä x 8 tuuman sylinteri | AD7ZHE 4HL43 A300080ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "8"€578.27
PRINCE A300160ABAAA07B Hydraulinen 3 tuuman reikä x 16 tuuman sylinteri | AD7ZHF 4HL44 A300160ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "16 "€611.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE SAE-8608 sylinteri, hydraulinen 4 tuuman reikä x 8 tuuman isku
€801.03 / yksikkö