PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt | AD7ZGT 4HL32

PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD7ZGT Malli: RD532GCCGAA5A4B1Ristiviite: 4HL32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,013.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Säädettävä PSI-alue1500-3000
Virtauskapasiteetti25 GPM
Korkeus3.25 "
Tulo / lähtö NPT3/4 tuumaa
Pituus10 15 / 16 "
Max. Paine3000 psi
NPT-portti1/2 tuumaa
Varoventtiilialue1500 ja 3000 PSI
Tyyppiyksiosainen
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.33
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskusta (tandemi)
    • Kelatoiminto (nro 1: Jousikeskus neutraaliin ja 4. asennon pidätin. Nro 2 ja nro 3: Jousikeskipiste neutraaliin)
    • Kelat (3)
    • Tapoja (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. PaineLeveysHinta
PRINCE LS3000-1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt | AA8TYZ 1A967 LS3000-12 15 / 16 "12.5 "2750 PSI5"€316.75
PRINCE RD512AA5A4B1 venttiili 3-tie 3/4 tuumaa Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "€415.83
PRINCE RD522GCGA5A4B1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "€632.34
PRINCE RD2555T4ESA1 -venttiili 4-tie 1/2 tuumaa Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "€292.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt
€1,013.89 / yksikkö