Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE LS3000-1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt | AA8TYZ 1A967

PRINCE LS3000-1 venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA8TYZ Malli: LS3000-1Ristiviite: 1A967

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Säädettävä PSI-alue1000-2750
Virtauskapasiteetti25 GPM
Korkeus2 15 / 16 "
Tulo / lähtö NPT3/4 tuumaa
Pituus12.5 "
Max. Paine2750 PSI
NPT-portti1/2 tuumaa
Varoventtiilialue1000 ja 2750 PSI
Tyyppiyksiosainen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.65
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskusta (tandemi)
    • Kelatoiminto (jousikeskipiste neutraaliin)
    • Kelat (1)
    • Tapoja (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. PaineLeveysHinta
PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt | AD7ZGT 4HL32 RD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "€1,013.89
PRINCE RD512AA5A4B1 venttiili 3-tie 3/4 tuumaa Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "€415.83
PRINCE RD522GCGA5A4B1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "€632.34
PRINCE RD2555T4ESA1 -venttiili 4-tie 1/2 tuumaa Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "€292.64

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE LS3000-1 venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt
€316.75 / yksikkö