Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE RD2555T4ESA1 -venttiili 4-tie 1/2 tuumaa Npt | AF2PVP 6X844

PRINCE RD2555T4ESA1 venttiili 4-tie 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AF2PVP Malli: RD2555T4ESA1Ristiviite: 6X844

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Säädettävä PSI-alue1000-2750
Virtauskapasiteetti16 GPM
Korkeus3.375 "
Tulo / lähtö NPT1/2 tuumaa
Pituus8"
Max. Paine3000 psi
NPT-portti1/2 tuumaa
Varoventtiilialue1000 ja 2750 PSI
Tyyppiyksiosainen
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4775
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskusta (tandemi)
    • Kelatoiminto (jousikeskipiste neutraaliin)
    • Kelat (1)
    • Tapoja (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. PaineLeveysHinta
PRINCE LS3000-1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt | AA8TYZ 1A967 LS3000-12 15 / 16 "12.5 "2750 PSI5"€316.75
PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt | AD7ZGT 4HL32 RD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "€1,013.89
PRINCE RD512AA5A4B1 venttiili 3-tie 3/4 tuumaa Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "€415.83
PRINCE RD522GCGA5A4B1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "€632.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE RD2555T4ESA1 venttiili 4-tie 1/2 tuuman Npt
€292.64 / yksikkö