Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO PDWR-373 Liputeippi valkoinen / punainen 300 jalkaa x 1-3 / 8 tuumaa | AC9TPJ 3JVZ9

PRESCO PRODUCTS CO PDWR-373 liputusteippi valkoinen/punainen 300 jalkaa x 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TPJ Malli: PDWR-373Ristiviite: 3JVZ9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeipin liputus
VäriValkoinen / Punainen
MateriaaliPVC
Roll pituus300ft.
Roll leveys1.375 "
Paksuus2 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi3920435000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRoll pituusRoll leveysPaksuusHinta
PRESCO PRODUCTS CO PDOBK-373 Liputeippi oranssi / musta 300 jalkaa x 1-3 / 8 tuumaa | AC9TPE 3JVZ5 PDOBK-373Oranssi / musta300ft.1.375 "2 milj.€3.86
PRESCO PRODUCTS CO PDPGBK-373 Liputeippi vaaleanpunainen Glo / musta 150ft 1-3 / 8in | AC9TPF 3JVZ6 PDPGBK-373Vaaleanpunainen Glo / Musta150ft.1.375 "2.5 milj.€3.86
PRESCO PRODUCTS CO PDWG-373 Liputeippi Valkoinen / vihreä 300ft x 1-3 / 8in | AC9TPH 3JVZ8 PDWG-373Valkoinen / Vihreä300ft.1.375 "2 milj.€4.34
PRESCO PRODUCTS CO PDWBK-373 Liputeippi valkoinen / musta 300ft x 1-3 / 8in | AC9TPP 3JWA1 PDWBK-373Valkoinen / musta300ft.1.375 "2 milj.€3.86
PRESCO PRODUCTS CO PDYBK-373 Liputeippi keltainen / musta 300 jalkaa x 1-3 / 8 tuumaa | AC9TPQ 3JWA2 PDYBK-373Keltainen / Musta300ft.1.375 "2 milj.€4.34
PRESCO PRODUCTS CO PDYR-373 Liputeippi keltainen, punainen 300ft x 1-3 / 8in | AC9TPR 3JWA3 PDYR-373Keltainen / punainen300ft.1.375 "2 milj.€10.00
PRESCO PRODUCTS CO PDBBK-188 Liputeippi Sininen / musta 300ft x 1-3 / 16in | AE8YDY 6GJK7 PDBBK-188Sininen / Musta300ft.1.187 "2 milj.€4.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO PDWR-373 liputusteippi valkoinen/punainen 300 jalkaa x 1-3/8 tuumaa
€3.86 / yksikkö