PREMIER R942 Maalirullan kansi 9 tuuman napa 3/8 tuumaa | AB3MRZ 1UFL7

PREMIER R942 maalitelan kansi 9 tuuman nap 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3MRZ Malli: R942Ristiviite: 1UFL7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan kansi
Ydinmateriaalipolypropeeni
PeiteainePunottu kangas
Pituus9"
Nokkaunet3 / 8 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
pinnatPuolipehmeä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi5806102800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNokkaunetMaalin tyyppipinnatHinta
PREMIER R943 Maalirullan suojus 9 tuumaa Nap 1/2 tuumaa | AB3MTA 1UFL8 R9439"1 / 2 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolikarkea€9.06
PREMIER 741 -maalirullan suojus 7 tuuman napa 3/16 tuumaa | AB7XQY 24K670 7417"3 / 16 "Vesipohjainen, öljypohjainenTasoita€6.60
PREMIER 742 maalirullan suojus 7 tuuman napa 3/8 tuumaa | AB7XQZ 24K671 7427"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä€7.22
PREMIER 743 -maalirullan suojus 7 tuumaa Nap 1/2 tuumaa | AB7XRA 24K672 7437"1 / 2 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolikarkea€8.23
PREMIER 441 -maalirullan kansi 4 tuuman napa 3/16 tuumaa | AB7XRJ 24K680 4414"3 / 16 "Vesipohjainen, öljypohjainenTasoita€4.33
PREMIER 1842 Maalirullan suojus 18 tuumaa Nap 3/8 tuumaa | AD3HPF 3ZJE3 184218 "3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä€16.68
PREMIER 1843 Maalirullan kansi 18 tuumaa Nap 1/2 tuumaa | AD3HPG 3ZJE4 184318 "1 / 2 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolikarkea€20.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER R942 maalitelan kansi 9 tuuman nap 3/8 tuumaa
€10.50 / yksikkö