PREMIER R943 Maalirullan suojus 9 tuumaa Nap 1/2 tuumaa | AB3MTA 1UFL8

PREMIER R943 maalitelan kansi 9 tuuman nap 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3MTA Malli: R943Ristiviite: 1UFL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan kansi
Ydinmateriaalipolypropeeni
PeiteainePunottu kangas
Pituus9"
Nokkaunet1 / 2 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
pinnatPuolikarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi9603402000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNokkaunetMaalin tyyppipinnatHinta
PREMIER R942 Maalirullan kansi 9 tuuman napa 3/8 tuumaa | AB3MRZ 1UFL7 R9429"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä€10.11
PREMIER 741 -maalirullan suojus 7 tuuman napa 3/16 tuumaa | AB7XQY 24K670 7417"3 / 16 "Vesipohjainen, öljypohjainenTasoita€6.43
PREMIER 742 maalirullan suojus 7 tuuman napa 3/8 tuumaa | AB7XQZ 24K671 7427"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä€6.98
PREMIER 743 -maalirullan suojus 7 tuumaa Nap 1/2 tuumaa | AB7XRA 24K672 7437"1 / 2 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolikarkea€7.84
PREMIER 441 -maalirullan kansi 4 tuuman napa 3/16 tuumaa | AB7XRJ 24K680 4414"3 / 16 "Vesipohjainen, öljypohjainenTasoita€4.33
PREMIER 1842 Maalirullan suojus 18 tuumaa Nap 3/8 tuumaa | AD3HPF 3ZJE3 184218 "3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä€16.68
PREMIER 1843 Maalirullan kansi 18 tuumaa Nap 1/2 tuumaa | AD3HPG 3ZJE4 184318 "1 / 2 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolikarkea€20.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER R943 maalitelan kansi 9 tuuman nap 1/2 tuumaa
€9.06 / yksikkö