Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 710 Maalirullan runko ja kansi 4 tuuman häkki | AF9DCL 29UT51

PREMIER 710 maalitelan runko ja kansi 4 tuuman häkki

Varastossa
Tuote: AF9DCL Malli: 710Ristiviite: 29UT51
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
€6.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan runko ja kansi
KahvaYleiskierteinen
Kahva materiaaliMuovi
Nokkaunet1 / 4 "
Kokonaispituus10.5 "
Maalin tyyppiKaikki
Platingkromi
Rullan pituus4"
Varren materiaaliTeräs
Varren langan koko1 / 4 "
TyyliHäkki
pinnatTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9603402000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokkaunetKokonaispituuspinnatHinta
PREMIER 705 Maalirullan runko ja kansi 3 tuuman häkki | AF9DCJ 29UT49 7051 / 4 "10 "Tasoita€5.83
PREMIER 707 Maalirullan runko ja kansi 3 tuuman häkki | AF9DCK 29UT50 7073 / 8 "10.5 "Keskikokoinen€4.91
PREMIER 712 Maalirullan runko ja kansi 4 tuuman häkki | AF9DCM 29UT52 7123 / 4 "11 "Karkea€6.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 710 maalitelan runko ja kansi 4 tuuman häkki
€6.39 / yksikkö