Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 705 Maalirullan runko ja kansi 3 tuuman häkki | AF9DCJ 29UT49

PREMIER 705 maalitelan runko ja kansi 3 tuuman häkki

Varastossa
Tuote: AF9DCJ Malli: 705Ristiviite: 29UT49

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan runko ja kansi
KahvaYleiskierteinen
Kahva materiaaliMuovi
Nokkaunet1 / 4 "
Kokonaispituus10 "
Maalin tyyppiKaikki
Platingkromi
Rullan pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren langan koko1 / 4 "
TyyliHäkki
pinnatTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9603402000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokkaunetKokonaispituuspinnatHinta
PREMIER 707 Maalirullan runko ja kansi 3 tuuman häkki | AF9DCK 29UT50 7073 / 8 "10.5 "Keskikokoinen€4.99
PREMIER 710 Maalirullan runko ja kansi 4 tuuman häkki | AF9DCL 29UT51 7101 / 4 "10.5 "Tasoita€6.39
PREMIER 712 Maalirullan runko ja kansi 4 tuuman häkki | AF9DCM 29UT52 7123 / 4 "11 "Karkea€6.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 705 maalitelan runko ja kansi 3 tuuman häkki
€6.13 / yksikkö