Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRECISION 7WWW-0150-7-6 Short Tee, 316L ruostumatonta terästä | CT7XUL 467N30

PRECISION 7WWW-0150-7-6 lyhyt T-paita, 316L ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: CT7XUL Malli: 7WWW-0150-7-6Ristiviite: 467N30

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRECISION 7WWW-0200-7-6 Short Tee, 316L ruostumatonta terästä | CT7XUK 467N31 7WWW-0200-7-6€9.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION 7WWW-0150-7-6 lyhyt T-paita, 316L ruostumatonta terästä
€8.39 / yksikkö