Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 44843 Arbor-välilevy 0.0020 x 1 3 / 4id punainen - pakkaus 10 | AE3ZNT 5GY76

PRECISION BRAND 44843 Arbor Shim 0.0020 x 1 3 / 4id Red - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3ZNT Malli: 44843Ristiviite: 5GY76
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
€49.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Väripunainen
Sisällä Dia.1.75 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.015 "
MateriaaliPolyesteri
Dia ulkopuolella.2.75 "
Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-90 - 300 astetta
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus0.051mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0001 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta
TARKKUUSMerkki 25103 Arbor Shim 0.0020 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPK 5FY40 25103+/- 0.0002 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.96
TARKKUUSMerkki 25123 Arbor Shim 0.0020 x 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3TQF 5FY59 25123+/- 0.0002 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.56
TARKKUUSMerkki 25143 Arbor Shim 0.0020 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRB 5FY78 25143+/- 0.0002 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.23
TARKKUUSMERKKI 25163 Arbor Shim 0.0020 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3TRZ 5FY99 25163+/- 0.0002 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.52
TARKKUUSMERKKI 25183 Arbor Shim 0.0020 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UFY 5GA28 25183+/- 0.0002 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.69
TARKKUUSMERKKI 25223 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHP 5GA66 25223+/- 0.0002 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.97
TARKKUUSMERKKI 25243 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJK 5GA85 25243+/- 0.0002 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44843 Arbor Shim 0.0020 x 1 3 / 4id Red - 10 kpl pakkaus
€49.93 / yksikkö