Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 44842 Arbor-välilevy 0.0015 x 1 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3ZNR 5GY75

PRECISION BRAND 44842 Arbor Shim 0.0015 x 1 3/4 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3ZNR Malli: 44842Ristiviite: 5GY75

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
VäriVioletti
Sisällä Dia.1.75 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.015 "
MateriaaliPolyesteri
Dia ulkopuolella.2.75 "
Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-90 - 300 astetta
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus0.038mm
Paksuustoleranssi+/- 0.000075 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 44701 Arbor-välilevy 0.0010 x 3/8 Id Amber - Pakkaus 10 | AE3YCZ 5GU24 44701Keltainen0.375 "0.625 "0.025mm+/- 0.00005 "€40.52
TARKKUUSMERKKI 44702 Arbor-välilevy 0.0015 x 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3YDA 5GU25 44702Violetti0.375 "0.625 "0.038mm+/- 0.000075 "€40.08
TARKKUUSMERKKI 44715 Arbor-välilevy 0.0010 x 1/2 Id Amber - pakkaus 10 | AE3YDP 5GU38 44715Keltainen0.500 "0.75 "0.025mm+/- 0.00005 "€40.08
TARKKUUSMERKKI 44716 Arbor-välilevy 0.0015 x 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3YDQ 5GU39 44716Violetti0.500 "0.75 "0.038mm+/- 0.000075 "€40.98
TARKKUUSMERKKI 44743 Arbor-välilevy 0.0010 x 3/4 Id Amber - Pakkaus 10 | AE3YEV 5GU66 44743Keltainen0.750 "1.125 "0.025mm+/- 0.00005 "€43.42
TARKKUUSMERKKI 44744 Arbor-välilevy 0.0015 x 3/4 Id - pakkaus 10 | AE3YEW 5GU67 44744Violetti0.750 "1.125 "0.038mm+/- 0.000075 "€43.42
TARKKUUSMERKKI 44757 Arbor Shim 0.0010 x 7/8 Id Amber - Pakkaus 10 | AE3YFK 5GU80 44757Keltainen0.875 "1.375 "0.025mm+/- 0.00005 "€43.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44842 Arbor Shim 0.0015 x 1 3/4 Id - Pakkaus 10
€51.07 / yksikkö