Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 44792 Arbor-välilevy 0.0100 x 1 1/8 Id Brown - Pakkaus 10 | AE3ZLM 5GY25

PRECISION BRAND 44792 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/8 Id Brown - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3ZLM Malli: 44792Ristiviite: 5GY25

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
VäriRuskea
Sisällä Dia.1.125 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.015 "
MateriaaliPVC
Dia ulkopuolella.1.625 "
Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-10 - 155 astetta
Vetolujuus6600 psi
Paksuus0.254mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta
TARKKUUSMerkki 25110 Arbor Shim 0.0100 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPT 5FY47 25110+/- 0.00075 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.65
TARKKUUSMERKKI 25130 Arbor Shim 0.0100 x 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3TQN 5FY66 25130+/- 0.00075 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€12.98
TARKKUUSMerkki 25150 Arbor Shim 0.0100 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRJ 5FY85 25150+/- 0.00075 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.39
TARKKUUSMerkki 25170 Arbor Shim 0.0100 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFK 5GA16 25170+/- 0.00075 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.21
TARKKUUSMERKKI 25190 Arbor Shim 0.0100 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGF 5GA35 25190+/- 0.00075 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.51
TARKKA MERKKI 25230 Arbor -välilevy 0.0100 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHX 5GA73 25230+/- 0.00075 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.50
TARKKUUSMerkki 25250 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJT 5GA92 25250+/- 0.00075 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44792 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/8 Id Brown - 10 kpl pakkaus
€40.16 / yksikkö