Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMerkki 25250 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJT 5GA92

PRECISION BRAND 25250 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3UJT Malli: 25250Ristiviite: 5GA92
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
€19.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.1.25 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.254mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00075 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta
TARKKUUSMerkki 25110 Arbor Shim 0.0100 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPT 5FY47 25110+/- 0.00075 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€12.50
TARKKUUSMERKKI 25130 Arbor Shim 0.0100 x 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3TQN 5FY66 25130+/- 0.00075 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€11.03
TARKKUUSMerkki 25150 Arbor Shim 0.0100 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRJ 5FY85 25150+/- 0.00075 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.57
TARKKUUSMerkki 25170 Arbor Shim 0.0100 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFK 5GA16 25170+/- 0.00075 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.25
TARKKUUSMERKKI 25190 Arbor Shim 0.0100 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGF 5GA35 25190+/- 0.00075 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.72
TARKKA MERKKI 25230 Arbor -välilevy 0.0100 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHX 5GA73 25230+/- 0.00075 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.42
TARKKUUSMerkki 25270 Arbor Shim 0.0100 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UPR 5 Gt 21 25270+/- 0.00075 "1.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25250 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10
€19.77 / yksikkö