Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRECISION BRAND 44575 Välilevy PVC 0.0400 tuuman kirkas - pakkaus 3 | AE3VNQ 5GE94

PRECISION BRAND 44575 välilevy PVC 0.0400 tuumaa kirkas - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3VNQ Malli: 44575Ristiviite: 5GE94
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
€81.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
VäriPoista valinta
Pituuden toleranssi+/- 0.0625 "
MateriaaliPVC
kosteuden imeytyminen0.15%
Koko5 x 20 "
Temp. alue-10 - 155 astetta
Vetolujuus14,000 psi
Paksuus1.016mm
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
Tyyppiarkki
Leveystoleranssi+/- 0.0625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakkaa (0.70%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
PRECISION BRAND 44540 Välilevy Pvc 0.0075 tuumaa matta - pakkaus 10 | AE3VNH 5GE87 44540Matta5 x 20 "6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€108.77
PRECISION BRAND 44545 Välilevy PVC 0.0100 tuumaa ruskea - 10 kpl pakkaus | AE3VNJ 5GE88 44545Ruskea5 x 20 "6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "€114.31
PRECISION BRAND 44550 Välilevy Pvc 0.0125 tuumaa musta - 10 kpl pakkaus | AE3VNK 5GE89 44550Musta5 x 20 "6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€114.77
PRECISION BRAND 44555 Välilevy Pvc 0.0150 tuumaa vaaleanpunainen - 10 kpl pakkaus | AE3VNL 5GE90 44555Vaaleanpunainen5 x 20 "6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€95.97
PRECISION BRAND 44565 Välilevy PVC 0.025 tuumaa valkoinen - 10 kpl pakkaus | AE3VNN 5GE92 44565Valkoinen5 x 20 "6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€137.93
PRECISION BRAND 44570 Välilevy PVC 0.03 tuuman koralli - 10 kpl pakkaus | AE3VNP 5GE93 44570Koralli5 x 20 "6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€141.59
PRECISION BRAND 44580 Välilevy PVC 0.0500 tuuman kirkas - pakkaus 3 | AE3VNR 5GE95 44580Poista valinta5 x 20 "14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "€75.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44575 välilevy PVC 0.0400 tuumaa kirkas - 3 kpl pakkaus
€81.31 / yksikkö