Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRECISION BRAND 44520 Välilevy Polypropeeni 0.0020in 5 L Pk5 | AE3VND 5GE83

PRECISION BRAND 44520 Välilevyarkki Polypropeeni 0.0020in 5 L Pk5

Varastossa
Tuote: AE3VND Malli: 44520Ristiviite: 5GE83
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
€48.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Väripunainen
Pituuden toleranssi+/- 0.0625 "
MateriaaliPolyesteri
kosteuden imeytyminen0.08%
Koko5 x 20 "
Temp. alue-90 - 300 astetta
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus0.051mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0001 "
Tyyppiarkki
Leveystoleranssi+/- 0.0625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3920690000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakkaa (1.00%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusPaksuustoleranssiHinta
PRECISION BRAND 44505 Välilevy Polypropeeni 0.0005 tuumaa 5 L Pk5 | AE3VNA 5GE80 44505Hopea0.013mm+/- 0.000025 "€50.60
PRECISION BRAND 44510 Välilevy Polypropeeni 0.0010 tuumaa 5 L Pk5 | AE3VNB 5GE81 44510Keltainen0.025mm+/- 0.00005 "€50.61
PRECISION BRAND 44515 Välilevy Polypropeeni 0.0015 tuumaa 5 L Pk5 | AE3VNC 5GE82 44515Violetti0.038mm+/- 0.000075 "€50.53
PRECISION BRAND 44525 Välilevy Polypropeeni 0.0030in 5 L Pk5 | AE3VNE 5GE84 44525Vihreä0.076mm+/- 0.00015 "€48.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44520 Välilevyarkki Polypropeeni 0.0020in 5 L Pk5
€48.18 / yksikkö