Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M37302.060.0001 Lock Washer, Spring Steel 350-425 Hv10, M6 Size, 0.7mm Thickness, External Teeth, 100PK | CG8EHV 54FN38

FABORY M37302.060.0001 lukkoaluslevy, jousiteräs 350-425 Hv10, koko M6, paksuus 0.7 mm, ulkohampaat, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8EHV Malli: M37302.060.0001Ristiviite: 54FN38

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM6
Sisällä Dia.6.4 mm
MateriaaliJousiteräs 350-425 HV10
Dia ulkopuolella.11mm
Paksuus0.7 mm
TyyppiUlkoiset hampaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0256
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M37302.060.0001 lukkoaluslevy, jousiteräs 350-425 Hv10, koko M6, paksuus 0.7 mm, ulkohampaat, 100 PK
€8.03 /pakkaus