Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR6 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 5-27 / 32 tuuman pituus | AD6ZCT

APPROVED VENDOR 4CRR6-kannatin 304 ruostumaton teräs, pituus 5-27/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6ZCT Malli: 4CRR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
Laajennettu pituus9.5 "
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus7 7 / 64 "
Pituus5 27 / 32 "
Kantavuus55 lb
Materiaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avauskulma (aste) (90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusKorkeusPituusKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR5 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 3-15 / 16 tuuman pituus | AD6ZCR 4CRR57"4 23 / 32 "3 15 / 16 "44 lb€30.42
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR7 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 7-27 / 32 tuuman pituus | AD6ZCU 4CRR712 "9 29 / 64 "7 27 / 32 "61 paunaa€83.30
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR8 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 9-25 / 64 tuuman pituus | AD6ZCV 4CRR815 "11 27 / 32 "9 25 / 64 "77 paunaa€99.32
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR9 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 12-33 / 64 tuuman pituus | AD6ZCW 4CRR919 "14.88 "12 33 / 64 "143 lb€198.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRT2 -kannatin 304 ruostumatonta terästä 2-23 / 32 tuuman pituus | AD6ZCX 4CRT212 "3 25 / 64 "2 23 / 32 "33 lb€25.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRR6-kannatin 304 ruostumaton teräs, pituus 5-27/32 tuumaa
€44.93 / yksikkö