Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 42147 Uritettu välilevy B 0.0300 tuumaa - 20 kpl AE3VLZ 5GE47

PRECISION BRAND 42147 uritettu välilevy B 0.0300 tuumaa - 20 pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3VLZ Malli: 42147Ristiviite: 5GE47

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Pultin koko5 / 8 "
VäriKoralli
Pituus3"
MateriaaliPVC
KokoB
Paikan syvyys1.5 "
Slot Width3 / 4 "
Välilehden korkeus11 / 16 "
Välilehden leveys11 / 16 "
Temp. alue-10 - 155 astetta
Vetolujuus6600 psi
Paksuus0.762mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0015 "
TyyppiSarkaimella
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePultin kokoVäriVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysPituusHinta
TARKKUUSMERKKI 42100 urainen välilevy Aa 0.0005 tuumaa - 20 kpl AE3UTR 5 Gt90 42100-90 - 300 astetta1 / 4 "Hopea30,000 psi0.013mm+/- 0.000025 "1"1"€13.72
TARKKUUSMERKKI 42101 Ura-aluslevy Aa 0.0010 tuumaa - 20 kpl AE3UTT 5 Gt91 42101-90 - 300 astetta1 / 4 "Keltainen30,000 psi0.025mm+/- 0.00005 "1"1"€14.15
TARKKUUSMERKKI 42102 ura-aluslevy Aa 0.0015 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AE3UTU 5 Gt92 42102-90 - 300 astetta1 / 4 "Violetti30,000 psi0.038mm+/- 0.000075 "1"1"€14.15
TARKKUUSMERKKI 42103 Uritettu välilevy Aa 0.0020 tuumaa - 20 kpl AE3UTV 5GB93 42103-90 - 300 astetta1 / 4 "punainen30,000 psi0.051mm+/- 0.0001 "1"1"€19.77
TARKKUUSMERKKI 42104 Halkioitu välilevy Aa 0.0030 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AE3UTW 5 Gt94 42104-90 - 300 astetta1 / 4 "Vihreä30,000 psi0.076mm+/- 0.00015 "1"1"€16.05
TARKKUUSMERKKI 42105 Uritettu välilevy Aa 0.0040 tuumaa - 20 kpl AE3UTX 5GB95 42105-90 - 300 astetta1 / 4 "Rusketus30,000 psi0.102mm+/- 0.0002 "1"1"€23.52
TARKKUUSMERKKI 42106 Halkioitettu välilevy Aa 0.0050 tuumaa - 20 kpl pakkaus AE3UTY 5 Gt96 42106-90 - 300 astetta1 / 4 "sininen30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "1"1"€27.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 42147 uritettu välilevy B 0.0300 tuumaa - 20 pakkaus
€88.58 / yksikkö