Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 29039 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 17 0.039 tuumaa | AE7FWU 5XU10

PRECISION BRAND 29039 musiikkilangan tyyppi 302 ruostumaton teräs 17 0.039 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7FWU Malli: 29039Ristiviite: 5XU10
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
€145.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMusiikkilanka
Jalat / Lb.247
MateriaaliTyyppi 302 jousikarkaistu, täyskova, ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus275,000 psi
Pakkausten määrä1
PakkaustyyppiAnnostelijarasia
Pakkauksen paino1 paunaa.
Paksuus0.039 "/ 0.991 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0008 "
Kokonaispituus247ft.
Lankamittarin numero17

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7223001031
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. VetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiKokonaispituusHinta
TARKKUUSMERKKI 29006 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 4/0 0.006 tuumaa | AE7EBL 5XB95 29006325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404'€639.67
TARKKUUSMerkki 29007 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 3/0 0.007 tuumaa | AE7EHC 5XE81 29007325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.€498.44
TARKKUUSMERKKI 29008 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 2/0 0.008 tuumaa | AE7EHD 5XE82 29008325,000 psi0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0003 "5853ft.€432.00
TARKKUUSMERKKI 29009 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 1/0 0.009 tuumaa | AE7EHE 5XE83 29009325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624ft.€346.83
TARKKUUSMERKKI 29010 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 1 0.010 tuumaa | AE7EHF 5XE84 29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft.€292.83
TARKKUUSMERKKI 29011 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 2 0.011 tuumaa | AE7EHG 5XE85 29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€299.63
TARKKUUSMERKKI 29012 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 3 0.012 tuumaa | AE7EHH 5XE86 29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft.€287.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 29039 musiikkilangan tyyppi 302 ruostumaton teräs 17 0.039 tuumaa
€145.85 / yksikkö