Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 29014 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 5 0.014 tuumaa | AE7EHK 5XE88

PRECISION BRAND 29014 musiikkilangan tyyppi 302 ruostumaton teräs 5 0.014 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7EHK Malli: 29014Ristiviite: 5XE88
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
€266.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMusiikkilanka
Jalat / Lb.1911
MateriaaliTyyppi 302 jousikarkaistu, täyskova, ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus312,000 psi
Pakkausten määrä1
PakkaustyyppiAnnostelijarasia
Pakkauksen paino1 paunaa.
Paksuus0.014 "/ 0.356 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0004 "
Kokonaispituus1911ft.
Lankamittarin numero5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7223001031
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. VetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiKokonaispituusHinta
TARKKUUSMERKKI 29006 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 4/0 0.006 tuumaa | AE7EBL 5XB95 29006325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404'€753.09
TARKKUUSMerkki 29007 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 3/0 0.007 tuumaa | AE7EHC 5XE81 29007325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.€586.81
TARKKUUSMERKKI 29008 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 2/0 0.008 tuumaa | AE7EHD 5XE82 29008325,000 psi0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0003 "5853ft.€508.58
TARKKUUSMERKKI 29009 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 1/0 0.009 tuumaa | AE7EHE 5XE83 29009325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624ft.€408.32
TARKKUUSMERKKI 29010 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 1 0.010 tuumaa | AE7EHF 5XE84 29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft.€328.72
TARKKUUSMERKKI 29011 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 2 0.011 tuumaa | AE7EHG 5XE85 29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€352.76
TARKKUUSMERKKI 29012 Musiikkilangan tyyppi 302 Ruostumaton teräs 3 0.012 tuumaa | AE7EHH 5XE86 29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft.€338.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 29014 musiikkilangan tyyppi 302 ruostumaton teräs 5 0.014 tuumaa
€266.96 / yksikkö