Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 19560 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0180 In | AE7EFQ 5XE47

PRECISION BRAND 19560 Feeler Gauge -hiiliteräs 0.0180 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7EFQ Malli: 19560Ristiviite: 5XE47

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFeeler-mittari
Terän leveys1 / 2 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
LuonneRC 48-62
Paksuus0.457mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00047 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laatikko sisältää (25 jalkaa kela)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 19145 Feeler-mittari 0.0015 x 12 L - Pakkaus 12 | AE7EEA 5XE10 191450.038mm+/- 0.00020 "€60.91
TARKKUUSMERKKI 19150 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0015 In | AE7EEB 5XE11 191500.038mm+/- 0.00020 "€107.27
TARKKUUSMERKKI 19185 Feeler-mittari 0.0025 x 12 L - Pakkaus 12 | AE7EEE 5XE14 191850.064mm+/- 0.00020 "€57.15
TARKKUUSMERKKI 19190 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0025 In | AE7EEF 5XE15 191900.064mm+/- 0.00020 "€109.90
PRECISION BRAND 19235 Tunturimittari 0.0040 x 12 L - 12 kpl pakkaus | AE7EEJ 5XE18 192350.102mm+/- 0.00020 "€58.77
TARKKUUSMERKKI 19240 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0040 In | AE7EEK 5XE19 192400.102mm+/- 0.00020 "€73.82
TARKKUUSMERKKI 19285 Feeler-mittari 0.0060 x 12 L - Pakkaus 12 | AE7EEN 5XE22 192850.152mm+/- 0.00020 "€50.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 19560 Feeler Gauge -hiiliteräs 0.0180 tuumaa
€67.87 / yksikkö