Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 19145 Feeler-mittari 0.0015 x 12 L - Pakkaus 12 | AE7EEA 5XE10

PRECISION BRAND 19145 Tunnistinmittari 0.0015 x 12 L - Pakkaus 12

Varastossa
Tuote: AE7EEA Malli: 19145Ristiviite: 5XE10

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFeeler-mittari
Terän pituus12 "
Terän leveys1 / 2 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
LuonneRC 48-62
Paksuus0.038mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00020 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 19150 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0015 In | AE7EEB 5XE11 191500.038mm+/- 0.00020 "€107.27
TARKKUUSMERKKI 19185 Feeler-mittari 0.0025 x 12 L - Pakkaus 12 | AE7EEE 5XE14 191850.064mm+/- 0.00020 "€57.15
TARKKUUSMERKKI 19190 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0025 In | AE7EEF 5XE15 191900.064mm+/- 0.00020 "€109.90
PRECISION BRAND 19235 Tunturimittari 0.0040 x 12 L - 12 kpl pakkaus | AE7EEJ 5XE18 192350.102mm+/- 0.00020 "€58.77
TARKKUUSMERKKI 19240 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0040 In | AE7EEK 5XE19 192400.102mm+/- 0.00020 "€73.82
TARKKUUSMERKKI 19285 Feeler-mittari 0.0060 x 12 L - Pakkaus 12 | AE7EEN 5XE22 192850.152mm+/- 0.00020 "€50.11
TARKKUUSMERKKI 19290 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0060 In | AE7EEP 5XE23 192900.152mm+/- 0.00020 "€68.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 19145 Tunnistinmittari 0.0015 x 12 L - Pakkaus 12
€60.91 / yksikkö