Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 16475 Shimstock Cold Low Steel 0.0120 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE3QRE 5EU89

PRECISION BRAND 16475 Shimstock Cold Low Steel 0.0120 tuumaa - 2 kpl: n pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3QRE Malli: 16475Ristiviite: 5EU89

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+0.125 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB90-B100
Koko6 x 25 "
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.305mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00075 "
Tyyppiarkki
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 16525 Välilevy Kylmä matala teräs 0.0150 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE3QRG 5EU91 165256 x 25 "0.381mm+/- 0.00075 "€36.59
TARKKUUSMERKKI 16585 Välilevy kylmä matala teräs 0.0200 tuumaa - pakkaus 2 | AE3QRK 5EU94 165856 x 25 "0.508mm+/- 0.001 "€40.95
TARKKUUSMERKKI 16625 Välilevy kylmä matala teräs 0.0250 tuumaa - pakkaus 2 | AE3QRM 5EU96 166256 x 25 "0.635mm+/- 0.001 "€57.03
TARKKUUSMERKKI 16655 Välilevy kylmä matala teräs 0.0310 tuumaa - pakkaus 2 | AE3QRP 5EU98 166556 x 25 "0.787mm+/- 0.0015 "€52.36
TARKKUUSMERKKI 16810 Välilevy Kylmä matala teräs 0.0010 tuumaa - pakkaus 10 | AE3RAJ 5EY32 168106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "€150.23
TARKKUUSMERKKI 16815 Välilevy Kylmä matala teräs 0.0015 tuumaa - pakkaus 10 | AE3RAK 5EY33 168156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "€167.72
TARKKUUSMERKKI 16820 Välilevy kylmä matala teräs 0.0020 tuumaa - pakkaus 10 | AE3RAL 5EY34 168206 x 18 "0.051mm+/- 0.0002 "€94.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 16475 Shimstock Cold Low Steel 0.0120 tuumaa - 2 kpl: n pakkaus
€36.17 / yksikkö