Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWR-GRIP TL6TD imukuppikiinnitys 6 tuuman halkaisija sidottu | AC2QYN 2MDF2

POWR-GRIP TL6TD-imukuppikiinnitys, halkaisija 6 tuumaa, kiinnitys

Varastossa
Tuote: AC2QYN Malli: TL6TDRistiviite: 2MDF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukuppikiinnitys
Max. Ladata70 lb
AsennustyyppiSidottu vakuus
Alustan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupin koko (halkaisija 6 ")
    • Kupin tyyppi (kovera)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataAsennuskokoAsennustyyppiAlustan materiaaliHinta
POWR-GRIP TL3AMB1420T38L imukuppikiinnike 3 tuuman halkaisija 1 / 4-20x3 / 8 | AC2QYJ 2MDE7 TL3AMB1420T38L15 lb1/4"-20 x 3/8"KierretappiMetalli€79.10
POWR-GRIP LJ45AMC1420T Imukuppikiinnike 4.5 tuuman halkaisija 1 / 4-20 | AC2QYK 2MDE8 LJ45AMC1420T40 lb1 / 4 "-20Kierrelisäkepolykarbonaatti€86.47
POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L Imukuppikiinnike 4.5 Halkaisija 1 / 4-20x3 / 8 | AC2QYL 2MDE9 LJ45AMP1420T38L40 lb1/4"-20 x 3/8"Kierretappipolykarbonaatti€111.42
POWR-GRIP TL6AMB1420T14L Imukuppikiinnitys, 1/4-20 x 1/4 kierretappi | AC2QYM 2MDF1 TL6AMB1420T14L70 lb1/4"-20 x 1/4"KierretappiAlumiini€120.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWR-GRIP TL6TD-imukuppikiinnitys, halkaisija 6 tuumaa, kiinnitys
€121.22 / yksikkö