Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWR-GRIP N6450 Imukupin nostin 10 tuuman vaakasuora kahva | AE7RBX 6A988

POWR-GRIP N6450 Imukupin nostin, 10 tuuman vaakasuora kahva

Varastossa
Tuote: AE7RBX Malli: N6450Ristiviite: 6A988

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen imukupin nostin
Kahva materiaaliMetalli
Kahvan tyyppiVaakasuora kahva
Max. Ladata175 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupin koko (halkaisija 10 ")
    • Kupin tyyppi (kovera)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. LadataHinta
POWR-GRIP PU0950 Imukupin nostin 1.5 tuuman pystykahva | AC2QYE 2MDE3 PU0950polypropeeniPystysuora kahva3 lb€42.51
POWR-GRIP RF36HG imukupin nostin 3x6 tuuman T-kahva | AC2QYF 2MDE4 RF36HGAlumiiniT-kahva40 lb€119.04
POWR-GRIP LJ45HG imukupin nostin 4.5 tuuman halkaisija T-kahva | AC2QYG 2MDE5 LJ45HGAlumiiniT-kahva40 lb€102.02
POWR-GRIP TL6HG imukupin nostin, 6 tuuman halkaisija T-kahva | AC2QYH 2MDE6 TL6HGAlumiiniT-kahva70 lb€110.91
POWR-GRIP LJ6VH Manuaalinen imukuppinostin, 6 tuuman pystykahva, 70 lb | AE7RBT 6A984 LJ6VHMetalliPystysuora kahva70 lb€159.93
POWR-GRIP N4000 imukupin nostin 8 tuuman vaakasuora kahva Abs AE7RBU 6A985 N4000ABS PlasticVaakasuora kahva125 lb€141.45
POWR-GRIP N4950 Imukupin nostin 8 tuuman vaakasuora kahva metalli | AE7RBV 6A986 N4950MetalliVaakasuora kahva125 lb€210.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWR-GRIP N6450 Imukupin nostin, 10 tuuman vaakasuora kahva
€255.78 / yksikkö