Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWR-GRIP LJ45HG imukupin nostin 4.5 tuuman halkaisija T-kahva | AC2QYG 2MDE5

POWR-GRIP LJ45HG Imukuppinostin 4.5 tuuman halkaisijaltaan T-kahva

Varastossa
Tuote: AC2QYG Malli: LJ45HGRistiviite: 2MDE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen imukupin nostin
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiT-kahva
Max. Ladata40 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupin koko (halkaisija 4-1 / 2 ")
    • Kupin tyyppi (kovera)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. LadataHinta
POWR-GRIP PU0950 Imukupin nostin 1.5 tuuman pystykahva | AC2QYE 2MDE3 PU0950polypropeeniPystysuora kahva3 lb€42.51
POWR-GRIP RF36HG imukupin nostin 3x6 tuuman T-kahva | AC2QYF 2MDE4 RF36HGAlumiiniT-kahva40 lb€119.04
POWR-GRIP TL6HG imukupin nostin, 6 tuuman halkaisija T-kahva | AC2QYH 2MDE6 TL6HGAlumiiniT-kahva70 lb€110.91
POWR-GRIP LJ6VH Manuaalinen imukuppinostin, 6 tuuman pystykahva, 70 lb | AE7RBT 6A984 LJ6VHMetalliPystysuora kahva70 lb€159.93
POWR-GRIP N4000 imukupin nostin 8 tuuman vaakasuora kahva Abs AE7RBU 6A985 N4000ABS PlasticVaakasuora kahva125 lb€141.45
POWR-GRIP N4950 Imukupin nostin 8 tuuman vaakasuora kahva metalli | AE7RBV 6A986 N4950MetalliVaakasuora kahva125 lb€210.98
POWR-GRIP N5450 Imukupin nostin 9 tuuman vaakasuora kahva | AE7RBW 6A987 N5450MetalliVaakasuora kahva150 lb€258.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWR-GRIP LJ45HG Imukuppinostin 4.5 tuuman halkaisijaltaan T-kahva
€102.02 / yksikkö