Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWR-GRIP LJ6VH Manuaalinen imukuppinostin, 6 tuuman pystykahva, 70 lb | AE7RBT 6A984

POWR-GRIP LJ6VH manuaalinen imukuppinostin, 6 tuuman pystykahva, 70 lb

Varastossa
Tuote: AE7RBT Malli: LJ6VHRistiviite: 6A984
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
€159.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen imukupin nostin
Kahva materiaaliMetalli
Kahvan tyyppiPystysuora kahva
Max. Ladata70 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Powr-Grip LJ6VH -imukupinostin, joka on suunniteltu asentamaan tuulilasit tai asettamaan peltiä; ihanteellinen sekä kaareville että tasaisille pinnoille
    • Turvallisen punaisen viivan merkkivalo varoittaa käyttäjiä alipainehäviöstä
    • Nosta alipainereunojen kielekkeitä, jotta se voidaan irrottaa välittömästi
    • Varustettu takaiskuventtiilillä, jotta se voidaan palata takaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. LadataHinta
POWR-GRIP PU0950 Imukupin nostin 1.5 tuuman pystykahva | AC2QYE 2MDE3 PU0950polypropeeniPystysuora kahva3 lb€42.51
POWR-GRIP RF36HG imukupin nostin 3x6 tuuman T-kahva | AC2QYF 2MDE4 RF36HGAlumiiniT-kahva40 lb€119.04
POWR-GRIP LJ45HG imukupin nostin 4.5 tuuman halkaisija T-kahva | AC2QYG 2MDE5 LJ45HGAlumiiniT-kahva40 lb€102.02
POWR-GRIP TL6HG imukupin nostin, 6 tuuman halkaisija T-kahva | AC2QYH 2MDE6 TL6HGAlumiiniT-kahva70 lb€110.91
POWR-GRIP N4000 imukupin nostin 8 tuuman vaakasuora kahva Abs AE7RBU 6A985 N4000ABS PlasticVaakasuora kahva125 lb€141.45
POWR-GRIP N4950 Imukupin nostin 8 tuuman vaakasuora kahva metalli | AE7RBV 6A986 N4950MetalliVaakasuora kahva125 lb€210.98
POWR-GRIP N5450 Imukupin nostin 9 tuuman vaakasuora kahva | AE7RBW 6A987 N5450MetalliVaakasuora kahva150 lb€258.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWR-GRIP LJ6VH manuaalinen imukuppinostin, 6 tuuman pystykahva, 70 lb
€159.93 / yksikkö