Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7610SD6-PWR Kiila-ankkuri, 3/8 tuumaa, 50 pk | AF9RRR 30TC81

POWERS FASTENERS 7610SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF9RRR Malli: 7610SD6-PWRRistiviite: 30TC81

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€423.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus2.25 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.881
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7610SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 pk
€423.06 /pakkaus