POWERS FASTENERS 7473SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 1-1/4 x 9 tuumaa, 5 pk | AD6PDU 46U155

POWERS FASTENERS 7473SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 1-1/4 x 9 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AD6PDU Malli: 7473SD1-PWRRistiviite: 46U155

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€311.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1.25 "
Ankkurin pituus9"
Upotus betoniin5.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus5.375 "
thread Pituus4.75 "
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)24630
Lopullinen leikkaus (Lb.)29105
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)29105
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)29105
Lopullinen jännitys (paunaa)24630
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)24630
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)28440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8075
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7473SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 1-1/4 x 9 tuumaa, 5 pk
€311.09 /pakkaus