Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 06322-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 tuuman koko, 100Pk | AF9RJK 30RZ53

POWERS FASTENERS 06322-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 3/8 tuuman koko, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AF9RJK Malli: 06322-PWRRistiviite: 30RZ53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Pultti Dia.3 / 8 "
Poranterän koko1 / 2 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys3/4
Kierteen syvyys13/32
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiDrop-In

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06322-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 3/8 tuuman koko, 100 Pk
€101.13 /pakkaus