DAYTON 4CPF2 Kulmikas ruuvipuristin 2-suuntainen leuka 6 tuumaa leuka auki 6 tuumaa | AD6YVU

DAYTON 4CPF2 kulmikas ruuvipuristin, 2-suuntainen leuka, 6 tuumaa, auki 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YVU Malli: 4CPF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,235.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmallinen konepisara 2-suuntainen
pohjaKääntyvä
Sänky / pohjaRinnakkainen 0.0012 ": n kanssa
Leuan taipuma0.006 "per 4" käsikammion 33 lb: n kuormalla
Leuan avaaminen6"
Jaw PlateNeliö - 0.0012 "per 4"
Leuan leveys6"
Kokonaiskorkeus7.34 "
Kokonaispituus16.93 "
Kurkun syvyys1-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
DAYTON 4CPF1 kulmikas ruuvipenkki, 2-suuntainen leuka 4 tuuman leuka auki 4 tuumaa | AD6YVT 4CPF14"4"5.43 "14.57 "1-1 / 2 "€597.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4CPF2 kulmikas ruuvipuristin, 2-suuntainen leuka, 6 tuumaa, auki 6 tuumaa
€1,235.55 / yksikkö