Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 06311-PWR Drop-In ankkurin asetustyökalu, 5/8 tuuman koko | AD6PEC 46U165

POWERS FASTENERS 06311-PWR Drop-In-ankkurin asetustyökalu, 5/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD6PEC Malli: 06311-PWRRistiviite: 46U165

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrop-in Anchor Setting -työkalu
Kierteen koko5 / 8 "
käytätTehot 5/8 "DI + Drop-In -ankkurit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3218
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06311-PWR Drop-In-ankkurin asetustyökalu, 5/8 tuuman koko
€14.02 / yksikkö