Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 02332-PWR ruuviankkuri, hiiliteräs, 1/4 tuuman pituus, 50PK | AH2YQV 30TF06

POWERS FASTENERS 02332-PWR ruuviankkuri, hiiliteräs, 1/4 tuuman pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH2YQV Malli: 02332-PWRRistiviite: 30TF06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri
Ankkuri Dia.5 / 32 "
Poranterän koko3 / 16 "
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1 / 2 "
TyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)21.08
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 02332-PWR ruuviankkuri, hiiliteräs, 1/4 tuuman pituus, 50PK
€40.16 /pakkaus