Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 01101-PWR Lag Shield, 5/16 tuumaa lyhyt, 50Pk | AH2YLP 30TC26

POWERS FASTENERS 01101-PWR Lag Shield, 5/16 tuuman lyhyt, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AH2YLP Malli: 01101-PWRRistiviite: 30TC26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLag Shield
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus1.25 "
Poran koko1 / 2 "
MateriaaliZamac-seos
Min. Upotus1.25 "
Ruuvin koko5 / 16-9
Kieli Dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Lag Shield

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 01101-PWR Lag Shield, 5/16 tuuman lyhyt, 50 Pk
€120.67 /pakkaus