POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1 / 2 In | AD4QGZ 42W851

POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1/2 tuumaa

Tuote: AD4QGZ Malli: 1791264KRistiviite: 42W851
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,559.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämortiser
Istukan koko1 / 2 "
Hz60
Moottori HP1
Toimintamanuaalinen
Vaihe1
Karan nopeus1725 rpm
Pöydän työpinta7 x 20-1 / 4 "
Matkustaa4"
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.4
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)54.93
HS-koodi8465930090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1/2 tuumaa
€2,559.20 / yksikkö