Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3552-3/8K Helical Thread Repair Kit, 3/8-18 Thread Size, 10 Pieces | AE6RUK 5UUT0

POWERCOIL 3552-3/8K kierrekorjaussarja, 3/8-18 kierrekoko, 10 osaa

Varastossa
Tuote: AE6RUK Malli: 3552-3/8KRistiviite: 5UUT0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjaussarja
Pituus0.563 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä10
Koko3 / 8-18
KiertyyppiNPT
TyyppiIlman poranterää, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3552-3/8K kierrekorjaussarja, 3/8-18 kierrekoko, 10 osaa
€238.06 / yksikkö