Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3552-1/2X.534 kierresisäke, 1/2-14 kierrekoko, 0.750 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 5 pk | AE7DAZ 5WZK4

POWERCOIL 3552-1/2X.534 kierresisäke, 1/2-14 kierrekoko, 0.750 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE7DAZ Malli: 3552-1/2X.534Ristiviite: 5WZK4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko13 / 16 "
Vapaa kela Dia.1.035 "
Pituus0.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko1 / 2-14
Napauta Koot1 / 2-14
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3552-1/2X.534 kierresisäke, 1/2-14 kierrekoko, 0.750 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 5 pk
€32.93 /pakkaus