Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-WK1 kierrekorjaussarja, Unf kierretyyppi, 95 kpl | AE6RVJ 5UUY2

POWERCOIL 3534-WK1 kierrekorjausvalikoima, Unf-kierretyyppi, 95 kappaletta

Varastossa
Tuote: AE6RVJ Malli: 3534-WK1Ristiviite: 5UUY2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€712.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjausvalikoima
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä95
Koko1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20"
KiertyyppiUNF
TyyppiTanged, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-WK1 kierrekorjausvalikoima, Unf-kierretyyppi, 95 kappaletta
€712.79 / yksikkö